製本テープ契印用

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 27510779 品番 B258J-WH10
参考基準価格(税別)¥6,523 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

製本・背貼り・契約書類に。切れ目が入っているので、はがしやすい!はく離紙に目盛付。

種類契印用テープ 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質アルミ箔紙(裏糊付) テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)12 白色度(%)79.9 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27510797
2020-05-06
用途:
契約書の製本
医療・福祉・介護関連業

A4サイズにカットされてたら、もっと便利かも。カットしないで使えるのが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする