スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの 製本道具
スマートバリューの ペーパーファスナー
スティックファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
27510955
品番
B507J
参考基準価格(税別)
¥1,148
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
使い方いろいろ!
色
アイボリー
仕様
裏面粘着テープ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
鋼板(ポリオレフィン樹脂コーティング)
脚長さ(mm)
49
穴間隔(mm)
80用