スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの 製本道具
スマートバリューの ペーパーファスナー
スティックファスナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4箱)
注文コード
27510989
品番
B508J-4
参考基準価格(税別)
¥4,286
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
使い方いろいろ!
色
グレー
仕様
裏面粘着テープ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
鋼板(ポリオレフィン樹脂コーティング)※箱入でのお届けではありませんのでご注意ください
脚長さ(mm)
61
穴間隔(mm)
80用
商品タイプ
業務用パック