曜日別特売
B225J-10 マグネットフック ジョインテックス 27511829

マグネットフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
耐荷重(kg)約5
内容量1箱(10個)注文コード27511829品番B225J-10
参考基準価格(税別)¥8,642販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

オフィスにマッチするシンプルなデザイン。左右にスイングするので使いやすい。ゴム磁石だから傷付けにくい。コーティングしてあるので、すべりにくい。

グレー耐荷重(kg)約5仕様JOINTEXオリジナル材質ABS樹脂、フック:スチール幅(mm)(フック)4厚さ(mm)(フック)2サイズ径(Φmm)(マグネット部)62フック形状可動フックフック回転外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×66×27商品タイプ業務用パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする