スマートバリュー
マグネットフックミニ可動
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(3kg)
1個(3kg)
1箱(5個)
色
白
白
青
オレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(3kg)
注文コード
27511926
品番
B345J-W
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
スベリ止め、傷付防止シート付のカラーマグネットフック!フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
色
白
耐荷重(kg)
約3
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:ABS樹脂、フック:ステンレス
直径(Φmm)
(フック)4.5
寸法(縦×横)(mm)
(マグネット部)約21×28
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
フック形状
可動フック
フック
スイング
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約80×45×31