曜日別特売
B345J-B5 マグネットフックミニ可動 スマートバリュー 27511996

マグネットフックミニ可動

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード27511996品番B345J-B5
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スベリ止め、傷付防止シート付のカラーマグネットフック!フック部分が可動するので使用しない時にたためます。

耐荷重(kg)約3仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス直径(Φmm)(フック)4.5寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約21×28環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品フック形状可動フックフックスイング外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約80×45×31商品タイプ業務用パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする