曜日別特売
B511J-W マグネットクリッププラタイプ スマートバリュー 27512014

マグネットクリッププラタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27512014品番B511J-W
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

プラスチックタイプのマグネットクリップ!!つまみやすい凹型形状。ヨーク板付き。、傷がつきにくい保護フィルム付。

仕様吊下げ用穴有(直径8mm)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ABS樹脂、バネ部:ステンレス口幅(mm)25綴じ枚数約60枚外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×25×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27512014
2023-06-02
用途: 机の周りにメモを貼る

白のマグネットボードに白の用紙、白のクリップが目立たなくてよい。掲示物が引き立つ。挟む用紙が厚いと、出っ歯のように角度がつく。これは逆が良かった。用紙が薄い時は角度が付き、厚いと平行になる、というほうが、好みに合う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする