曜日別特売
B440J-W マグネットバー スマートバリュー 27512739

マグネットバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード27512739品番B440J-W
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

A4コピー用紙約10枚までとまるマグネットバー。

長さ(mm)220仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:耐衝撃性ポリスチレン、磁石:ゴム磁石厚さ(mm)7グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27512845
2021-11-02
用途: 社内掲示板
製造業

マグネットバーとしては、問題ありません。
ただ、これは白色ではなくて、生成色だと思います。
もっと白いタイプが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする