紙製トレー 浅型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27515785 品番B770J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,065 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長のトレーです。

サイズ浅型 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質 質量(g)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×325×91 引出し組合せ深型 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×318×81

商品説明動画

製品紹介 紙製トレー 浅型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする