スマートバリュー
スマートバリューの 印章用品
スマートバリューの スタンプ台/補充液
スマートバリューの スタンプ台
速乾スタンプ台中型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
27516869
品番
B503J-R12
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
乾きが早い!濃くきれいに押せるスタンプ台!!PPC用紙、速乾約3秒。
色
赤
サイズ
中
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
成分
油性顔料インキ
盤面(縦×横)(mm)縦×横
55×88
グリーン購入法
適合
商品タイプ
業務用パック
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※補充インキはB504Jをご使用ください