スマートバリュー
スマートバリューの 布テープ
再生PET布テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
27517054
品番
B531J-30
参考基準価格(税別)
¥14,919
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スマートバリュー布テープ!
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
スフモス、PET
粘着剤
ゴム系
用途
重梱包用
仕様
重ね貼り、白のり、手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
再生PET、無溶剤
グリーン購入法
適合
商品タイプ
業務用パック
注意
※油性ペンで書き込みができます。