スマートバリュー
スマートバリューの 布テープ
布テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
27517097
品番
B756J-30
参考基準価格(税別)
¥9,259
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
スマートバリュー布テープ!
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
スフモス、PET
粘着剤
ゴム系
用途
重梱包用
仕様
重ね貼り、白のり、手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
スタンダード、無溶剤
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
商品タイプ
業務用パック
注意
※油性ペンで書き込みができます。