スマートバリュー
スマートバリューの 布テープ
カラー布テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
27517228
品番
B340J-Y-30
参考基準価格(税別)
¥13,616
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
識別やイメージ重視の梱包に!
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
スフモス、PET
粘着剤
ゴム系
用途
重梱包用
仕様
重ね貼り、白のり、手で切れる(油性ペンで書き込みができます。)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
無溶剤
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
商品タイプ
業務用パック