ジョインテックス
ジョインテックスの クラフトテープ
クラフトテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27517264
品番
B012J
参考基準価格(税別)
¥367
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたクラフトテープ。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
ゴム系
主な用途
中梱包用
用途
中梱包用
仕様
手で切れる、JOINTEXオリジナル
タイプ
中梱包用、無溶剤
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品