スマートバリュー
スマートバリューの OPPテープ
透明梱包用テープ中・重梱包用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
27517343
品番
B690J-50
参考基準価格(税別)
¥10,495
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スマートバリューのPPテープ。
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.065
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.6以上(SP粘着力)N/25mm
用途
中・重梱包用
仕様
重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
無溶剤
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
50以上
粘着力(N/25mm)
3.6以上(SP粘着力)
商品タイプ
業務用パック
注意
※油性ペンで書き込みができます。
商品説明動画
製品紹介 透明梱包用テープ中・重梱包用
参考になった