養生用テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 27517429 品番 B295J-G30
参考基準価格(税別)¥10,443 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

柔軟で、優れた凹凸追従性。※養生用テープですので、荷造り用のご使用は避けてください。

用途
養生用
PETクロステープ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、重ね貼り、耐水性、手で切れる
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.105 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27517413
2023-10-15
用途:
下地が、はがれて困るときに使用
有限会社上松精機 様

独断変わったことはない、安売り商品と比べても大差変わらないので
もっと安い商品でもよいと思う

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする