スマートバリュー
スマートバリューの ロープ、ヒモ
スマートバリューの PPひも
ひも レコード巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
27517499
品番
B173J-30
参考基準価格(税別)
¥17,836
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
店舗、オフィスでの荷造り、結束に。お得な業務用パックならさらにお買得。大量使用にお得な箱入りをご用意しました。
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
質量(g)
530(1個あたり)
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
商品タイプ
業務用パック
商品説明動画
製品紹介 ひも レコード巻
参考になった