スマートバリュー
スマートバリューの ロープ、ヒモ
スマートバリューの PPひも
ひも 小巻ロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48巻)
注文コード
27517517
品番
B175J-48
参考基準価格(税別)
¥28,746
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
店舗、オフィスでの荷造り、結束に。お得な業務用パックならさらにお買得。汎用性の高い小巻ロープをお求めやすい価格で。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
250(1個あたり)
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
商品タイプ
業務用パック
商品説明動画
製品紹介 ひも 小巻ロープ
参考になった