スマートバリュー
スマートバリューの ロープ、ヒモ
スマートバリューの PPひも
ひも 小巻ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27517544
品番
B175J
参考基準価格(税別)
¥624
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
店舗、オフィスでの荷造り、結束に。汎用性の高い小巻ロープをお求めやすい価格で。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
250
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
商品説明動画
製品紹介 ひも 小巻ロープ
参考になった