スマートバリュー
スマートバリューの 袋・ラッピング用品
スマートバリューの レジ袋
レジ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27519389
品番
B908J
参考基準価格(税別)
¥271
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
持ち運びの際に重宝します。
マチ(mm)
100
厚さ(mm)
0.013
幅(mm)
360
高さ(mm)
160
サイズ(号)
8
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
レジ袋
材質
高密度ポリエチレン
色
乳白
商品説明動画
製品紹介 レジ袋
参考になった