スマートバリュー
スマートバリューの 袋・ラッピング用品
スマートバリューの レジ袋
レジ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27519425
品番
B925J
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
持ち運びの際に重宝します。
マチ(mm)
130
厚さ(mm)
0.017
幅(mm)
480
高さ(mm)
210
サイズ(号)
25
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
レジ袋
材質
高密度ポリエチレン
色
乳白
商品説明動画
製品紹介 レジ袋
参考になった