レジ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27519459 品番 B945J
参考基準価格(税別)¥1,135 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

持ち運びの際に重宝します。

マチ(mm)140 厚さ(mm)0.023 幅(mm)530 高さ(mm)300 サイズ(号)45 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別レジ袋 材質高密度ポリエチレン 乳白

商品説明動画

製品紹介 レジ袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする