B260J-3 単色おりがみ スマートバリュー 27520125 B260J-3 単色おりがみ スマートバリュー 27520125 B260J-3 単色おりがみ スマートバリュー 27520125

単色おりがみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27520125 品番 B260J-3
参考基準価格(税別)¥358 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

よく使う色だけ買える単色タイプ。

きいろ 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類折り紙 寸法(縦×横)(mm)150×150 紙厚(mm)0.074 坪量(g/m2)56(四六判換算48kg)
注意
※見本帳があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-02
用途:
作品作りに購入しました
その他業種

この種類の折り紙を色々な色を購入しましたが、その中の4色、4冊が、落としたように角が曲がっていたので、とても残念です。
折り紙は、端っこも大事なので、残念評価にしました。
曲がってなかったら、満足でした( ;∀;)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
関連部署にご指摘の件、申し伝えさせていただきます
どうぞよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする