スマートバリュー
スマートバリューの 図工/美術/画材/書道
スマートバリューの スケッチブック/紙
スマートバリューの 折り紙
和紙千代紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚×5冊)
注文コード
27520667
品番
B400J-5RBP
参考基準価格(税別)
¥8,364
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
箸袋やブックカバーなどの製作に。鮮やかな柄を揃えました。B4サイズ、柄違いの10枚組。
色
赤青混
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
機械漉き和紙(レーヨン紙)
タイプ
業務用パック、和紙タイプ
種類
折り紙
寸法(縦×横)(mm)
361×257
坪量(g/m
2
)
71
裏面
白地
商品説明動画
製品紹介 和紙千代紙
参考になった