和紙千代紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 27520685 品番 B400J-5RB
参考基準価格(税別)¥1,752 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

箸袋やブックカバーなどの製作に。鮮やかな柄を揃えました。B4サイズ、柄違いの10枚組。

赤青混 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質機械漉き和紙(レーヨン紙) タイプ和紙タイプ 種類折り紙 寸法(縦×横)(mm)361×257 坪量(g/m2)71 裏面白地

商品説明動画

製品紹介 和紙千代紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする