紙テープ<色混み>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック セット内容A:白・黄・橙・赤・桃各1巻 注文コード27520834 品番B322J-MA
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!アソートタイプをご用意!

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.05 基材 種類ラミネートタイプ 仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー セット内容A:白・黄・橙・赤・桃各1巻 寸法(幅Wmm×長さLm)18×33 紙厚(mm)0.05 外径(mm)75mm 内径(mm)35mm(紙管直径)

商品説明動画

製品紹介 紙テープ<色混み>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする