スマートバリュー
スマートバリューの クラフトテープ
紙テープ<色混み>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
セット内容
B:黄緑・緑・水・青・紫各1巻
注文コード
27520843
品番
B322J-MB
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!アソートタイプをご用意!
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
紙
種類
ラミネートタイプ
仕様
裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
セット内容
B:黄緑・緑・水・青・紫各1巻
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×33
紙厚(mm)
0.05
商品説明動画
製品紹介 紙テープ<色混み>
参考になった