スマートバリュー
再生D型リングファイルA4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クリア
クリア
ブルー
グリーン
グレー
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27521473
品番
D013J-CL
参考基準価格(税別)
¥399
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
紙押さえが付いたD型リングファイル!D型リング金具は書類の端がきれいに揃い、検索が容易です。
種類
リングファイル
サイズ
A4-S
色
クリア
グリーン購入法
適合
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収容数
240枚
仕様
内ポケット無、タテ型、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.9
背幅(mm)
35
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×244