D009J-10GR 再生PPリングファイルA4S スマートバリュー 27521647

再生PPリングファイルA4S

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10冊)
グリーン
内容量1箱(10冊)注文コード27521647品番D009J-10GR
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スマートバリューの丸型リングファイルです!!

サイズA4-S種類リングファイルグリーングリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数210枚仕様業務用パック、内ポケット無、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9背幅(mm)37リング内径(Φmm)26穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27521595
2023-09-06
用途: 書類のファイリング
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

色分けできて大きさもちょうどよかったです。価格も手頃で多めに購入できました。

対象商品 : 27521586
2023-01-30
用途: 介護施設での個人情報ファイルとして
医療・福祉・介護関連業

職業上、水回りでの使用もあり、表紙が紙製でないのは助かります。長持ちしそうなのできたいしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする