曜日別特売
D101J-BL レールホルダー再生 スマートバリュー 27523153

レールホルダー再生

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10冊)
サイズA4-S
内容量1パック(10冊)注文コード27523153品番D101J-BL
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!

サイズA4-S種類プレゼンテーション用ファイルグリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS厚さ(mm)表紙:0.2背幅(mm)7.5外形寸法(縦×横)(mm)307×220収容数20枚
注意
※レールのカドは丸くカットしておりません。

商品説明動画

製品紹介 レールホルダー再生
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする