スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの クリヤーホルダー
厚口クリアーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
27524255
品番
D057J
参考基準価格(税別)
¥4,147
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
しっかりした厚みの0.4mm。四隅が丸く加工されているので、当たっても痛くなく、服などにひっかかることもありません。
サイズ
A4
色
乳白
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
0.4
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
タイプ
厚口
外形寸法(縦×横)(mm)
310×220
商品タイプ
業務用パック