厚口クリアーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 27524273 品番 D057J-6
参考基準価格(税別)¥23,729 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

しっかりした厚みの0.4mm。四隅が丸く加工されているので、当たっても痛くなく、服などにひっかかることもありません。

サイズA4 乳白 グリーン購入法適合 厚さ(mm)0.4 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ポリプロピレン タイプ厚口 外形寸法(縦×横)(mm)310×220 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする