スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの クリヤーホルダー
クリアーホルダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(12枚)
注文コード
27524596
品番
D613J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥533
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
書類を分類できる見出しつきのクリアホルダーです。
サイズ
A4
色
乳白
厚さ(mm)
0.2
仕様
インデックス部シルク印刷、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
山数
(見出し)4山
外形寸法
縦310×横220mm
寸法(縦×横)(mm)
(インデックス部記入可能)55×15
インデックス
あり