ジョインテックス
クリアケース横型マチ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(5枚)
1パック(5枚)
1枚
サイズ
B5-S
B4-S
A4-S
B5-S
A5-S
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
27524903
品番
D088J-5B5
参考基準価格(税別)
¥2,067
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。
サイズ
B5-S
色
青
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
0.3
仕様
見出しなし、マチ付、JOINTEXオリジナル
材質
オレフィン
外形寸法(縦×横)(mm)
220×305
マチ(mm)
30
内寸法(縦×横)(mm)
200×285
収容数
コピー用紙200枚
商品タイプ
業務用パック