セミB5ノート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5冊) 注文コード 27526023 品番 P002J-5P
参考基準価格(税別)¥354 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

オリジナルノートをパックにしてお買得価格でお届けします。

サイズセミB5 枚数30 B罫 罫幅(mm)6 仕様無線とじ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 行数35 坪量(g/m2)(中紙)70 紙厚(μm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
日報
サービス業

他の安いノートは紙質が良くなく、裏写りしていました。こちらはそれより値段が安いうえに裏写りしにくく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
27526014
2025-07-13
用途:
授業
教育・研究機関

大量に消費するため、繰り返し購入させていただいています。この値段帯において品質が良く、重宝しています。

2025-03-19
用途:
メモ
卸売・小売業

使いやすい。値段も安くてどんどん使えます。これはリピートしたいです。

1人が参考にしています
2025-06-13
用途:
子供の学習

まとめて200冊購入。おそらく一番安い大学ノートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする