スマートバリュー
スマートバリューの 図工/美術/画材/書道
スマートバリューの スケッチブック/紙
スマートバリューの 模造紙
方眼模造紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
27526906
品番
P150J-W
参考基準価格(税別)
¥3,946
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ご好評の方眼模造紙50枚巻。方眼のマス目に円の目盛付。
色
白
仕様
片面方眼/片面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
プル
種類
模造紙、中厚紙
寸法(縦×横)(mm)
788×1091
白色度(%)
71.7
坪量(g/m
2
)
81.4(四六判換算70kg)
マス目
50mm実線、25mm点線(グレー色)、円10等分割目盛付(円:直径500mm2ヶ所)
注意
※注)SMARTVALUE模造紙はシリーズごとに用紙、色調が異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310