方眼模造紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚×6箱) 注文コード 27526915 品番 P150J-W6
参考基準価格(税別)¥20,717 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ご好評の方眼模造紙50枚巻。方眼のマス目に円の目盛付。

仕様中厚紙、片面方眼/片面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(縦×横)(mm)788×1091 白色度(%)71.7 坪量(g/m2)81.4(四六判換算70kg) マス目50mm実線、25mm点線(グレー色)、円10等分割目盛付(円:直径500mm2ヶ所) 商品タイプ業務用パック
注意
※注)SMARTVALUE模造紙はシリーズごとに用紙、色調が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする