模造紙プルタイプ 無地

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚×5箱) 注文コード 27527265 品番 P153J-Y5
参考基準価格(税別)¥5,989 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。

きいろ 仕様中厚紙、両面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイププル 寸法(縦×横)(mm)縦788×横1091mm 坪量(g/m2)76.7(四六判換算66kg) 商品タイプ業務用パック
注意
※注)SMARTVALUE模造紙はシリーズごとに用紙、色調が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
町会間の役割に関するグループディスカッション
製造業

箱からの引き出しがとても簡単だった。また付箋紙を貼り付けて使用したが、
貼替えも用意、かつ模造紙そのものへの書込みも滲みなく、重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする