曜日別特売
SJ3A6T-5CZD 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27527272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSJ3A6T-5CZD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は切換方式など89種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
デュアル3ポ-ト弁:N.C./N.C
注文コード
27527272
品番
SJ3A6T-5CZD
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

切換方式
デュアル3ポ-ト弁:N.C./N.C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする