スマートバリュー
スマートバリューの 典礼用品
スマートバリューの 色紙
色紙 サイン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
27529049
品番
N101J-S-2P
参考基準価格(税別)
¥11,745
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
心のこもったメッセージを気軽に贈れる様に、お買得色紙をご用意しました。
仕様
セレモニー用品、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:上質紙、中芯:古紙ボール、裏紙:砂子和紙
種類
色紙、サイン用
寸法(縦×横)(mm)
272×242
商品タイプ
業務用パック