N126J-40P 黒シダほうき 短柄 スマートバリュー 27530074

黒シダほうき 短柄

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(40本)
内容量1箱(40本)注文コード27530074品番N126J-40P
参考基準価格(税別)¥32,833販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

SMARTVALUEと株式会社テラモトの共同企画商品。毛先がしなやかでチリ・ホコリなどの細かく軽いゴミをよく掃き取れます。柄は木芯入り。

幅W×全長(mm)外形:230×780仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質毛:アレンファイバー、柄:木芯入ポリ塩化ビニル収縮チューブタイプ短柄幅W(mm)230商品タイプ業務用パック繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然素材のため、ホーキの全長が変化することがあります。

商品説明動画

製品紹介 黒シダほうき 短柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 掃除用
株式会社ケイ・テック・トヤマ

思っていたより毛先が堅かったです。黒シダところがしなやかさがあれば良かったです。

対象商品 : 27530056
2024-08-03
用途: 清掃
製造業

価格相応といった製品、屑の集めやすさ、毛の抜けにくさには満足してます。
価格は高めかな、100○買うなら、高くてもこちらがおすすめ。

対象商品 : 27530056
2022-04-27
用途: 清掃

柄の長さが、子供が使うのに適しているため自分から掃除に取りかかりやすい環境ができた。

対象商品 : 27530056
2021-09-16
用途: 事務所・現場の清掃作業
株式会社 エスピーシー

塵取りがセットで付いてなくて良かったです。今まではセットで購入していたので、
塵取りが増えて困ってました。
私は、柄がもう少し太いのが好みですが、特に問題ないです。
また注文する予定です。

対象商品 : 27530056
2021-04-11
用途: 工場清掃

赤シダは腰が強いが耐久性がなくすぐに抜けてしまう。持ちの良さとしなやかさでこれがお気に入り。特別送料がかからないのも、非常に良い。またリピートすると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 27530056
2019-07-30
用途: 工場内の清掃用

金属クズやホコリなど細かいゴミを掃除する場面で、黒シダところが程よくしなやかさがあって掃き取りやすいなと感じました。柄の先端部分のフックにかける部分が固定のプラスチックになっているので片付けるときにもストレスなくフックに掛けられるところが何気にいいポイントだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 27530056
2021-09-18
用途: 一般的なコンクリート土間に使用

毛先が滑らかでゴミの掃き取が良かったです。しかし、毛先の本数がほんの少しだけ少ない様に感じました。

対象商品 : 27530056
2020-03-07
用途: そうじ
有限会社テクノス建設業・工事業

毛が抜けまくりで全く使えません。
掃除してるか汚しているかわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする