スマートバリュー
スマートバリューの 軍手
スマートバリューの すべり止め軍手
すべり止め付き軍手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
注文コード
27531097
品番
N046J-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
すべり止め付きタイプ。
サイズ
L
中指長(cm)
約7.5
材質
本体:ポリエステル・綿・他、すべり止め:ポリ塩化ビニル
入数(双)
5
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
全長(mm)
約230