スマートバリュー
スマートバリューの 救急・救助用品
スマートバリューの 救急セット
スタンバイボックス3日分
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27531149
品番
N170J
参考基準価格(税別)
¥7,628
販売価格(税込)
¥7,238
販売価格(税別)
¥
6,580
バスケットに入れる
施設内待機をサポートする備蓄品。書庫や本棚に分散備蓄できます。棚にもピッタリ入るサイズ。
仕様
非常時用備蓄品、3日分、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
セット内容
7保存水500mL×2、7年保存エマージェンシークッキー(プレーン3、チョコレート3、抹茶3)、アルミブランケット(防水ポーチ付き)、トイレセット10回分
質量(kg)
約1.4
サイズ
A4厚型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×240×315
注意
※賞味期限まで6年半以上を出荷※注文後約2週間で納品
商品説明動画
製品紹介 スタンバイボックス3日分
参考になった