スマートバリュー
スマートバリューの 救急・救助用品
スマートバリューの 救急セット
スタンバイボックス1日分
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
27531176
品番
N171J-10
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,180
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
施設内待機をサポートする備蓄品。書庫や本棚に分散備蓄できます。棚にもピッタリ入るサイズ。
仕様
非常時用備蓄品、1日分、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバ
セット内容
7年保存水500mL、7年保存エマージェンシークッキー(プレーン1、チョコレート1、抹茶1)、アルミブランケット(防水ポーチ付き)、トイレセット3回分、災害用ポケットティッシュ
質量(kg)
約0.8(1箱あたり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×155×240
商品タイプ
業務用パック
注意
※賞味期限まで6年半以上を出荷※注文後約2週間で納品※各セット100個以上のご注文から内容物の変更等を承ります。
商品説明動画
製品紹介 スタンバイボックス1日分
参考になった