曜日別特売
WB-6045 (H=185~850) 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー 27532734

WB-6045 (H=185~850) 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー 27532734
WB-6045 (H=185~850) 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー 27532734

【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)450
内容量1台注文コード27532734品番WB-6045 (H=185~850)
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様

用途厨房、医療、理化学、各種工場間口(mm)600材質(天板)SUS430 No.4仕上奥行(mm)450高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※現場への配送はできません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27532734
2022-10-06
用途: 調理台
合同会社TNC飲食業

焼き台を置くために注文しました。高さが指定できるのでたすかりました。
贅沢を言えば、需要は少ないと思いますが幅もしくは奥行きのもう少し細いのがあると汎用性があるかもしれません。品質には十二分に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする