※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WHN-12045 (H=185〜850) 【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー 27533766 WHN-12045 (H=185〜850) 【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー 27533766 WHN-12045 (H=185〜850) 【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー 27533766 WHN-12045 (H=185〜850) 【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー 27533766 WHN-12045 (H=185〜850) 【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー 27533766

【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27533766 品番 WHN-12045 (H=185〜850)
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

材質(枠)
H枠:SUS304 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
間口(mm)1200 材質(天板)SUS304 奥行(mm)450 高さ(mm)185〜850 用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプH枠 天板厚さ(mm)1.0 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする