※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは 間口(mm)1800
内容量1台注文コード27534597品番WZN-18045 (H=185~850)
参考基準価格(税別)¥82,600販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。