棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
用途厨房、医療、理化学、各種工場間口(mm)1500材質(天板)SUS430奥行(mm)600高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/ベタ棚引出し数3天板耐荷重(kg)約250棚板耐荷重(kg)約200天板厚さ(mm)1.2均等耐荷重(kg)(本体)約400アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工