【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27536828 品番 WSNC-6045-U75 (H=260〜850)
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。

間口(mm)600 材質(天板)SUS304 No.4仕上 奥行(mm)450 高さ(mm)260〜850 用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質SUS304 No.4仕上 タイプスノコ棚 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 天板耐荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(支柱)SUS304 天板厚さ(mm)1.0 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8 サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする