※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WZC-15075-U75 (H=260〜850) 【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定) シンコー 27538018 WZC-15075-U75 (H=260〜850) 【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定) シンコー 27538018

【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27538018 品番 WZC-15075-U75 (H=260〜850)
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
ステンレス製なので、清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱は強度と安全性に優れた38Φのパイプを採用。
コンパクトな梱包で、組立も簡単に行えます。
全溝支柱の為、棚・枠の追加が可能です。
キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車を標準装備しました。

間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)260〜850 用途物品の移動または作業 仕様キャスター付 タイプ四方枠 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール キャスター径(Φmm)75 サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※洗剤・薬品などが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※洗浄するなどのお手入れが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする